Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matic-RB D200x 22 B50,8 gw-ABD 030 T37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matic-RB D200x 22 B50,8 gw-ABD 030 T37
Matic-RB D200x 22 B50,8 gw-ABD 030 T37
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906022085
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906022085
EAN/GTIN:
     4060246013062
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
stahl rundbürste osborn
rundbürste

Gewellte Rundbürste in High-End-Qualität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Speziell gehärteter Osborn Draht für industrielle Anwendungen
  • Bürsten lassen sich dicht aneinander reihen
  • Sehr hoher Drahtanteil/Drahtdichte, lückenlos gefüllt
  • Geringerer Verschleiß
  • Homogenes Ergebnis

Anwendung: Automatisierte Fertigungsverfahren für das Engraten von zerspanten und gesägten Schnittkanten und Oberflächen. Dieser Artikel ist eine MASTER® - Ausführung mit Schildkrötbohrung.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Arbeitsbreite:
22 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
37 mm
Bohrung Ø:
50.8 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906022081
ab € 87,34*
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.