Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Master-RB D350x 19 B50,8 NHS 320/056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Master-RB D350x 19 B50,8 NHS 320/056
Uni-Master-RB D350x 19 B50,8 NHS 320/056
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906015071
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906015071
EAN/GTIN:
     4013349305855
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Rundbürste mit abrasivem Besatz in High-End-Qualität zur Aufnahme auf Entgratmaschinen.

  • Besonders dichte und kompakte Bauweise mit maximaler Anzahl von Abrasivborsten für hohe Entgratleistung und herausragender Standzeit
  • Statisch ausgewuchtet mit hoher Rundlaufgenauigkeit
  • Für trockene und nasse Anwendung
  • Beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • Montage einzeln oder aneinandergereiht auf Welle

Anwendung: Schnittkantenentgratung von Rohren, Profilen und Flachteilen aus NE-Metallen auf Tischentgrater und automatisierten Maschinen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.56 mm
Besatzlänge:
55 mm
RPM max.:
2400
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 350mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906015004
ab € 25,95*
Ähnlich
Osborn
9906015003
ab € 25,96*
Ähnlich
Osborn
9906015002
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.