Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringlockb. D 38x 10 S6 NHS 320 T6 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringlockb. D 38x 10 S6 NHS 320 T6 Q10
Ringlockb. D 38x 10 S6 NHS 320 T6 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9906011448
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906011448
EAN/GTIN:
     4013349305312
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Ringlock Rundbürste in Industriequalität mit abrasivem Siliziumkarbidbesatz zur Aufnahme auf die schnelllaufende Maschine.

  • Auch für NE Metalle und Kunststoff geeignet
  • Der kleine Durchmesser ermöglicht den Zugang zu schlecht erreichbaren Stellen

Anwendung: Entgratung, Kantenverrundung und Oberflächenfinish, auf einer Vielzahl von Materialien einsetzbar.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Gesintertes Metall, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Arbeitsbreite:
10 mm
Besatzmaterial:
Novofil NH-S
Körnung:
320
Besatzmat. Ø:
0.6 mm
Besatzlänge:
6 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9906011148
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.