Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-ESD030 PRO/evp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-ESD030 PRO/evp
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-ESD030 PRO/evp
Rundb. D125x 30 B20+Ad gw-ESD030 PRO/evp
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902532363
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902532363
EAN/GTIN:
     4060246006903
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 125 mm drahtstärke 0,3mm...
rundbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
30 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
30 mm
Bohrung Ø:
20 mm
RPM max.:
6000
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.