Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Rundb. D125x 6 B22,2 gz-ABD050 ger.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Rundb. D125x 6 B22,2 gz-ABD050 ger.
PB-Rundb. D125x 6 B22,2 gz-ABD050 ger.
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9802921873
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9802921873
EAN/GTIN:
     4013349694379
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
osborn rundbürste
rundbürste

Kunststoffgebundene gezopfte Rundbürste in High-End-Qualität.

  • Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • Sehr hohe Standzeit
  • Aggressiver in der Reinigungswirkung als herkömmliche Rundbürsten

Anwendung: Entfernen von Schlacke und Silikaten, Für Wurzel- und Füllnähte geeignet, empfohlen für handgeschweißte Verbindungen mit starken Verschmutzungen.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Arbeitsbreite:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
24 mm
Bohrung Ø:
22.2 mm
RPM max.:
12000
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 125x20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.