Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenb. D300x 4 B20 gz-STD 050 T65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenb. D300x 4 B20 gz-STD 050 T65
Fugenb. D300x 4 B20 gz-STD 050 T65
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9802026560
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9802026560
EAN/GTIN:
     4060246012065
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste

Gezopfte Fugenbürste in Industriequalität zum Einsatz auf einer Schneidmaschine für den Straßenbau.

  • Effizientes & schnelles Arbeiten
  • Hervorragende Reinigung von schwer zugänglichen Engstellen

Anwendung: Entfernung von Steinen, Split und anderen Verunreinigungen aus Trenn- und Dehnungsfugen im Straßenbau.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Arbeitsbreite:
4 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
65 mm
Bohrung Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.