Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 8 S6 gz-STD 050 Karte/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 8 S6 gz-STD 050 Karte/Q-8
Rundb. D 75x 8 S6 gz-STD 050 Karte/Q-8
Rundb. D 75x 8 S6 gz-STD 050 Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7202611151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7202611151
EAN/GTIN:
     4013349610249
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste stahl

Gezopfte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Osborn Topseller
  • Starke Reinigungsleistung
  • Einfache Aufnahme dank 6 mm Schaft
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entgraten, Schlacke und Silikatentfernung, Schweißnahtbearbeitung, Entfernen von Unterbodenschutz im Kfz-Handwerk.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
8 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
18 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
20000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0202611131
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.