Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Rundb. D100x 12 S6 gw-STD020 Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7003600511
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7003600511
EAN/GTIN:
     4013349590077
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren
  • Flexible Bürste für leichte Reinigungsanwendungen

Anwendung: Reinigungsarbeiten wie Entfernung von Farbe, Rost, Zunder etc.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
22 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003600211
ab € 2,29*
Ähnlich
Osborn
7003600221
ab € 2,60*
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,84*
Ähnlich
Osborn
0008600051
ab € 1,41*
Ähnlich
Osborn
7018600521
ab € 8,65*
Ähnlich
Osborn
7003600411
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.