Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 80x 35 S8 gw-CWR 025 Karte/Q-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 80x 35 S8 gw-CWR 025 Karte/Q-8
Rundb. D 80x 35 S8 gw-CWR 025 Karte/Q-8
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7003507061
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7003507061
EAN/GTIN:
     4013349570116
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste stahl

Rundbürste mit Cordwire-Draht in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Vermessingter, verseilter Stahldraht
  • Effektive Holzbearbeitung, hoher Abrieb auf Weich- und Hartholz
  • Durch große Arbeitsbreite für die Flächenbearbeitung geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Bauart geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Strukturieren von Holz. Dabei wird die natürliche Maserung des Holzes hervorgehoben und ein Antik- oder Rustikal-Effekt erzeugt. Die Filamente der Bürste reiben die weicheren Stellen des Holzes mehr auf als die härteren. Sie decken die Holzmaserung auf und hinterlassen eine Art Reliefoberfläche.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Arbeitsbreite:
35 mm
Besatzmaterial:
vermessingter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.25 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
8 mm
RPM max.:
4000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.