Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D80x19 S6 ESD020 Karte/Q-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D80x19 S6 ESD020 Karte/Q-6
Werkz.-Rundb. D80x19 S6 ESD020 Karte/Q-6
Artikel-Nr.:
     CWHKF-7002507342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7002507342
EAN/GTIN:
     4013349693006
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste stahl

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3002504342
ab € 12,94*
Ähnlich
Osborn
7002505162
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.