Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novotec-RB D150x 8 B20+MB DR 400/040 T23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novotec-RB D150x 8 B20+MB DR 400/040 T23
Novotec-RB D150x 8 B20+MB DR 400/040 T23
Artikel-Nr.:
     CWHKF-4001902924
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4001902924
EAN/GTIN:
     4013349224996
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste

Auf Stahlflansch gewickelte Einzelscheibenbürsten mit sehr schmalen Arbeitsbreiten.

  • Als Schleifkorn wird das härteste Schleifmittel verwendet: Diamant. Damit wird eine hohe Schneidleistung bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Bürsten gewährleistet.

Anwendung: In der Keramik zum Homogenisieren der Schneidengeometrie von Keramikwendeplatten, Entgraten von Turbolaufrädern. Bei Hartmetallwerkzeugen wie Hartmetallbohrer, Fräser, Kreissägen, Wendeplatten werden ebenfalls die Schneidgeometrien homogenisiert und mit einer definierten Schneidenverrundung versehen. Dadurch wird ein Ausbrechen der Schneide im späteren Einsatz bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben weitgehend verhindert.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Arbeitsbreite:
8 mm
Besatzmaterial:
Novofil DR
Körnung:
400
Besatzmat. Ø:
0.4 mm
Besatzlänge:
23 mm
Bohrung Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,01*
€ 2.082,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,55*
€ 2.009,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.645,25*
€ 1.957,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.601,96*
€ 1.906,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,61*
€ 1.820,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,39*
€ 1.804,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,33*
€ 1.804,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
4001901924
ab € 781,89*
Ähnlich
Osborn
5421401913
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.