Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-XTR 030 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-XTR 030 Q10
Werkz.-Rundb. D70x18 S6 gw-XTR 030 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-3902506162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3902506162
EAN/GTIN:
     4060246045902
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Rundbürste mit Schaft und gewelltem Xtreme Draht in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen

  • Deutlich erhöhte Standzeit
  • Feines Oberflächenfinish
  • Der relativ kleine Durchmesser ermöglicht die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Passt sich ideal an das Werkstück an
  • Vibrations- und geräuscharm

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und allgemeine Reinigungsarbeiten

Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Besatzmaterial:
Xtreme Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
15 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3902504162
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.