Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q10
Topfb. D 80 G M14 gz-STD 050 OSB/PET/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-2008608153
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     2008608153
EAN/GTIN:
     4013349340665
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahl osborn

Gezopfte Topfbürste in Handwerkerqualität zur Aufnahme auf Winkelschleifern

  • Osborn Topseller im DIY Bereich
  • gute Reinigungsleistung
  • bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • leichtes Reinigen von größeren Flächen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entfernung von Schlacke

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe zopf, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008608151
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.