Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 NNS 180/1,0 T25 Q3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 NNS 180/1,0 T25 Q3
Topfb. D100 G M14 NNS 180/1,0 T25 Q3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-1802608914
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1802608914
EAN/GTIN:
     4013349720160
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14 100mm

Topfbürste mit abrasiven Schleifkornbesatz in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Leistungsfähiges High-Tech-Material
  • Gezielter, kontrollierter Einsatz auf Oberflächen
  • Sehr flexibles Besatzmaterial; sollten sich einzelne Filamente beim Einsatzumlegen, arbeiten sie trotzdem mit der Flanke weiter, da die komplette Länge des Besatzmaterials mit Schleifkorn durchzogen ist
  • Verschiedene Körnung stehen zur Wahl: je höher die Korngröße, umso feiner das Schliffbild

Anwendung: Entlacken, Entgraten und Reinigen von Metall und Holzoberflächen.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Guss, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Novofil NN-S
Körnung:
180
Besatzmat. Ø:
1 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9301614916
ab € 28,73*
Ähnlich
Osborn
1802607914
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.