Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 8 T29 S6 gw-STD 040 122F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 8 T29 S6 gw-STD 040 122F
Pinselb. D 8 T29 S6 gw-STD 040 122F
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0024509101
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0024509101
EAN/GTIN:
     4013349102737
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen.

  • Besonders geeignet für äußerst schwer zugängliche Bereiche
  • Punktgenaues Arbeiten
  • Passt sich der Bauteilkontur sehr gut an

Anwendung: Entfernen von Oxydschichten, Entgratanwendungen, Entfernen von Beschichtungen wie Farbe oder Grundierung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.4 mm
Besatzlänge:
29 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
9.5 mm
RPM max.:
12000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.