Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerb. D100x 23 S6 GFLEX blau T25 Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerb. D100x 23 S6 GFLEX blau T25 Q5
Fächerb. D100x 23 S6 GFLEX blau T25 Q5
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0011401912
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0011401912
EAN/GTIN:
     4060246007764
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste

Fächerbürste mit abrasivem bzw. Naturfaser Besatz in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Besonders leicht und flexibel
  • Ausführung mit Schleifborste: Optimale Anpassung an die Konturen des Werkstücks, beim Bearbeiten wird immer wieder neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt
  • Während des Einsatzes wird ständig neues Schleifkorn freigesetzt so dass die Abtragsleistung konstant bleibt
  • TÜV-Süd zertifiziert (geprüfte Sicherheit, überwachte Produktion)

Anwendung: Holzbearbeitung, Strukturieren, Entlacken.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
23 mm
Besatzmaterial:
Schleifborste
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste d100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001401912
ab € 10,63*
Ähnlich
Osborn
0004401942
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.