Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D 75x 15 S6 gw-STD 030 DIY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D 75x 15 S6 gw-STD 030 DIY
Rundb. D 75x 15 S6 gw-STD 030 DIY
Rundb. D 75x 15 S6 gw-STD 030 DIY
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008600422
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008600422
EAN/GTIN:
     4013349323903
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste osborn
schaftrundbürste stahl

Gewellte Rundbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Für viele DIY-Projekte geeignet
  • Dank des Schafts leicht zu montieren
  • Flexible Bürste für leichte Reinigungsanwendungen

Anwendung: Reinigungsarbeiten wie Entfernung von Farbe, Rost, Zunder etc.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Arbeitsbreite:
15 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
16 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008600221
ab € 1,83*
Ähnlich
Osborn
9902522362
ab € 31,47*
Ähnlich
Osborn
9902575342
ab € 102,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.