Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 30 T35 S6 gw-VSD 030 DIY/Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 30 T35 S6 gw-VSD 030 DIY/Q12
Pinselb. D 30 T35 S6 gw-VSD 030 DIY/Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0008509064
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0008509064
EAN/GTIN:
     4013349101419
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.30mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn

Gewellte Pinselbürste in Handwerkerqualität für den Einsatz auf einer Bohrmaschine.

  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kanten verrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
35 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
29 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.