Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Pinselb. D 24 T23 S6 gw-VSD 030 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Pinselb. D 24 T23 S6 gw-VSD 030 Q12
PB-Pinselb. D 24 T23 S6 gw-VSD 030 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002930907
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002930907
EAN/GTIN:
     4013349600028
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste mit kunststoffgebundenem gewellten Draht in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Längere Standzeit
  • Höhere Abtragsleistung
  • Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpressdruck
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entfernung von dicken Rostschichten und hartnäckigen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen, Kanten entgraten und komplexe Konturen bearbeiten.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle

Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
23 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
22.5 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0008509061
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.