Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Rundb. D 63x 8 S6 gw-VSD 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Rundb. D 63x 8 S6 gw-VSD 030
PB-Rundb. D 63x 8 S6 gw-VSD 030
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002911941
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002911941
EAN/GTIN:
     4013349600042
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Kunststoffgebundene gewellte Rundbürste in High-End-Qualität für den Einsatz auf Bohrmaschinen.

  • Verminderter Drahtbruch durch Kunststoffbindung
  • Geringer Kraftaufwand, geringerer Anpressdruck
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entfernen von Farbe und Lack, Reinigung schmaler und unzugänglicher Bereiche.

Zur Anwendung auf: Nichteisenmetalle

Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 mm
Arbeitsbreite:
8 mm
Besatzmaterial:
Messingbeschichteter Stahldraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste osborn, rundbürste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.