Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelb. D100x 13 G M14 gz-STD050 PRO/Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelb. D100x 13 G M14 gz-STD050 PRO/Q10
Kegelb. D100x 13 G M14 gz-STD050 PRO/Q10
Kegelb. D100x 13 G M14 gz-STD050 PRO/Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002622151
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002622151
EAN/GTIN:
     4013349610010
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Gezopfte Kegelbürste in Industriequalität zur Aufnahme auf Winkelschleifern.

  • Aggressive Reinigungsleistung
  • Hohe Standzeit
  • Kombiniert die besten Eigenschaften einer Topfbürste mit denen einer Rundbürste
  • Werkstücke mit großen Flächen und schwer zugänglichen Stellen können hiermit optimal bearbeitet werden
  • TüV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Entgraten, Schlacke, Silikate, Blaufärbung an komplexen Werkstücken.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Arbeitsbreite:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.5 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
12500
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.