Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D150 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D150 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-3
Topfb. D150 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-3
Topfb. D150 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-3
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002613166
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002613166
EAN/GTIN:
     4013349113917
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
40 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.