Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfb. D100 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfb. D100 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-4
Topfb. D100 G M14 gw-STD 030 PRO/evp/Q-4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002613164
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002613164
EAN/GTIN:
     4013349560063
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahld m14 100x0,50mm

Gewellte Topfbürste in Industriequalität zum Einsatz auf Winkelschleifern.

  • Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst
  • Der optimale Anstellwinkel für die Bearbeitung ist durch die Besatzverteilung der Bürste bereits vorgegeben
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Reinigen, Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entferung von Blauverfärbung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
30 mm
Gewinde:
M14
RPM max.:
8500
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
2008613161
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.