Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselb. D 25 T25 S6 gw-STD030 L75 Q12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselb. D 25 T25 S6 gw-STD030 L75 Q12
Pinselb. D 25 T25 S6 gw-STD030 L75 Q12
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002509163
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002509163
EAN/GTIN:
     4060246007511
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste d.25mm drahtstärke 0,3...
pinselbürste osborn

Gewellte Pinselbürste in Industriequalität für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen oder Bohrmaschinen.

  • Flexibles Besatzmaterial, passt sich dem Werkstück optimal an
  • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Bohrungen
  • Der Durchmesser der Bürste verändert sich mit zunehmender Arbeitsdrehzahl
  • Die Bürste spreizt sich auf, so dass sich unterschiedliche Bohrungsdurchmesser bearbeiten lassen

Anwendung: Entrosten, Entlacken, Glätten, Kantenverrunden, Entgraten, Innenbearbeitung.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Schaft Ø:
6 mm
Körper Ø:
22 mm
RPM max.:
18000
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.