Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D80x19 S6 gw-MSD 020 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D80x19 S6 gw-MSD 020 Q10
Werkz.-Rundb. D80x19 S6 gw-MSD 020 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002507542
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002507542
EAN/GTIN:
     4060246007504
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste messing
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Arbeitsbreite:
19 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
20 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3002504342
ab € 12,94*
Ähnlich
Osborn
7002505162
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.