Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D50x17 S6 gw-STD 015 Q10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D50x17 S6 gw-STD 015 Q10
Werkz.-Rundb. D50x17 S6 gw-STD 015 Q10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002504132
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002504132
EAN/GTIN:
     4060246007726
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl ø50
schaftrundbürste osborn

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Guss, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Arbeitsbreite:
17 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.15 mm
Besatzlänge:
13 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
15000
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
3902504162
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.