Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkz.-Rundb. D40x11 S6 gw-ESD 020 T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkz.-Rundb. D40x11 S6 gw-ESD 020 T10
Werkz.-Rundb. D40x11 S6 gw-ESD 020 T10
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0002503342
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0002503342
EAN/GTIN:
     4060246007696
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Gewellte Rundbürste in Industriequalität für den Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Maschinen.

  • Dank einer Vielzahl von wählbaren Besatzmaterialien und Bürstdurchmessern individuell auf die Bedürfnisse abstimmbar
  • Kleiner Bürstdurchmesser ermöglicht das Bearbeiten von schwerzugänglichen Stellen
  • Auch zur Verwendung auf einer schnelllaufenden Maschine geeignet
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)

Anwendung: Kanten verrunden, Bearbeiten von Bohrungen, Entgraten und leichte Reinigungsarbeiten.

Zur Anwendung auf: Aluminium, Nichteisenmetalle, Rostfreier Stahl

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Arbeitsbreite:
11 mm
Besatzmaterial:
Edelstahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.2 mm
Besatzlänge:
10 mm
Schaft Ø:
6 mm
RPM max.:
18000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.