Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Skizzenpapier
>
Skizzenblock
>
Artikel
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 30 Blatt A4, 180g, weiß -
Menge:
Block
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-96624C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
96624C
EAN/GTIN:
3329680966244
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 30 Blatt A4, 180g, weiß Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist. Es ist sehr vielseitig und perfekt für Nasstechniken und Trockentechniken geeignet. Mit einer feinen und gleichmäßigen Körnung, mit der sehr intensive Grauschattierungen gelingen. Das Papier ist säurefrei und pH-neutral.
Weitere Informationen:
Lieferantenprodukttyp:
Kunst Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
30
Herstellerproduktbestellzusatz:
Blöcke Zeichnen Korn
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Herstellerproduktstamm:
Zeichnen-Kunst
Anzahl der Produkte pro Lage:
240
säurefrei:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 30 Blatt A4, 180g, weiß
Herstellername:
Clairefontaine
Herstellerartikelnummer:
96624C
Marke:
Clairefontaine
GTIN:
3329680966244
Herstellerproduktfamilie:
Trockene Techniken
Lieferantenartikelnummer:
96624C
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Alleinstellungsmerkmal:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
180
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
... >
Zeichnen-Kunst
>
Trockene Techniken
>
Blöcke Zeichnen Korn
Weitere Suchbegriffe:
Skizzenpapier
,
Studienpapier
,
Tonkarton
,
Tonpapier
,
Tonzeichenkarton
,
Tonzeichenpapier
,
Tonzeichenpapierblock
,
Malblock
,
Zeichenblock
,
Feinzeichenkarton
,
Illustrationskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
skizzenblock a4
,
skizzenblock
,
clairefontaine skizzenblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,29*
Preis gilt ab 5 Block
1 Block enthält 30 Blätter (ab € 0,145* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,70*
€ 7,97
pro Block
ab 5 Block
€ 5,76*
€ 6,85
pro Block
ab 10 Block
€ 5,21*
€ 6,20
pro Block
ab 20 Block
€ 4,95*
€ 5,89
pro Block
ab 50 Block
€ 4,83*
€ 5,75
pro Block
ab 5000 Block
€ 3,73*
€ 4,44
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 30 Blatt A3, 180g, weiß -
Clairefontaine
96622C
€ 10,40*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 30 Blatt A5, 180g, weiß -
Clairefontaine
96626C
€ 3,45*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 40 Blatt A4, 125g, weiß -
Clairefontaine
96684C
€ 7,23*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 40 Blatt A5, 125g, weiß -
Clairefontaine
96686C
€ 4,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.