Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß -
Artikel-Nr.:
     CWECP-96154C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96154C
EAN/GTIN:
     3329680961546
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist. Es ist sehr vielseitig und perfekt für Nasstechniken und Trockentechniken geeignet. Mit einer feinen und gleichmäßigen Körnung, mit der sehr intensive Grauschattierungen gelingen. Das Papier ist säurefrei und pH-neutral.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Lieferantenartikelnummer:
96154C
Lieferantenprodukttyp:
Papiermappen Blöcke Clairefontaine
Marke:
Clairefontaine
Herstellername:
Clairefontaine
Anzahl der Blätter:
12
GTIN:
3329680961546
Herstellerproduktbestellzusatz:
Gekörntes Zeichenpapier
Herstellerproduktfamilie:
Kunstunterricht
säurefrei:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
48025680
Herstellerartikelnummer:
96154C
Herstellerproduktstamm:
Zeichnen-Kunst
Anzahl der Produkte pro Lage:
640
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Alleinstellungsmerkmal:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
125
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
Herstellerproduktbezeichnung:
Gekörntes Zeichenpapier, Packung mit 12 Blatt A4, 125g, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.