Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Zeichenpapier
>
Zeichenblock
>
Artikel
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A3, 224g, weiß -
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CWECP-96027C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
96027C
EAN/GTIN:
3329680960273
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A3, 224g, weiß Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist. Es ist sehr vielseitig und perfekt für Nasstechniken und Trockentechniken geeignet. Mit einer feinen und gleichmäßigen Körnung, mit der sehr intensive Grauschattierungen gelingen. Das Papier ist säurefrei und pH-neutral.
Weitere Informationen:
GTIN:
3329680960273
säurefrei:
Ja
Lieferantenprodukttyp:
Papiermappen Blöcke Clairefontaine
Herstellerproduktbestellzusatz:
Blöcke Zeichnen Korn
Anzahl der Produkte pro Lage:
90
Herstellername:
Clairefontaine
Marke:
Clairefontaine
Herstellerproduktbezeichnung:
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A3, 224g, weiß
Lieferantenartikelnummer:
96027C
Herstellerproduktstamm:
Zeichnen-Kunst
Herstellerartikelnummer:
96027C
Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Anzahl der Blätter:
20
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Herstellerproduktfamilie:
Trockene Techniken
Alleinstellungsmerkmal:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
Flächenmasse des Papiers:
224
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Zeichenpapier von Clairefontaine ist ein natürlich weißes Papier, das auf einer Seite eine ausgeprägtere Körnung aufweist.
... >
Zeichnen-Kunst
>
Trockene Techniken
>
Blöcke Zeichnen Korn
Weitere Suchbegriffe:
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
malblock a3
,
malblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,90*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A3, 125g, weiß -
Clairefontaine
97114C
€ 8,47*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A3, 160g, weiß -
Clairefontaine
97120C
€ 12,65*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A4, 125g, weiß -
Clairefontaine
97118C
€ 4,50*
Sonstiges
Gekörntes Zeichenpapier, Block geleimt, 20 Blatt A4, 224g, weiß -
Clairefontaine
96023C
€ 7,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.