Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt - Silber
Artikel-Nr.:
     CWECP-6666-SC
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6666-SC
EAN/GTIN:
     5033601868279
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt Das Seidenpapier verleiht den Kreationen einen schönen, transparenten Effekt. Das Papier zeichnet sich durch seine Feinheit aus und verleiht Ihren Kreationen Wärme, Eleganz und Leichtigkeit. Wasserfeste Farben für Designs, die auch bei Regen ihre Farbe behalten. Säurefrei (pH-neutral), lange Haltbarkeit des Papiers. Mit dem Seidenpapier können Sie auch Ihre Geschenke einwickeln und schützen. Zusammen mit Klarsichtfolie entsteht eine schöne, elegante Geschenkverpackung.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbestellzusatz:
Seidenpapier glatt
Herstellerproduktfamilie:
Seidenpapier Everyday
Herstellerproduktstamm:
Seidenpapier
Farbe:
Silber
Flächenmasse des Papiers:
18
Alleinstellungsmerkmal:
Das Seidenpapier verleiht den Kreationen einen schönen, transparenten Effekt.
Zolltarifnummer (TARIC):
48119000
Lieferantenprodukttyp:
TISSUE & SHRED
Herstellerproduktbeschreibung:
Das Seidenpapier verleiht den Kreationen einen schönen, transparenten Effekt.
Herstellerartikelnummer:
6666-SC
Breite:
12
Anzahl der Produkte pro Lage:
576
Höhe:
30
Herstellerproduktbezeichnung:
Seidenpapier, Packung mit 6 Blatt 50x70 cm, silber mit Metallic-Effekt
GTIN:
5033601868279
Lieferantenartikelnummer:
6666-SC
Herstellername:
Clairefontaine
Marke:
Clairefontaine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,39*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.