Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene - Blau
Artikel-Nr.:
     CWECP-42843E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42843E
EAN/GTIN:
     3130630428435
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene Mit diesem Set können Sie Ihre Unterlagen ohne Heften oder Kleben binden. Bindung für bis zu 60 Blatt (80g) für DIN A4. Inhalt: 5 Klemmschienen schwarz zum Binden (6 mm), 5 Deckel Dunkelblau A4 Ledernarbung, 5 Deckel kristall DIN A4 aus PVC 0,2mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
42843E
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Herstellerproduktfamilie:
Serodo
Marke:
Exacompta
Alleinstellungsmerkmal:
Mit diesem Set können Sie Ihre Unterlagen ohne Heften oder Kleben binden.
Herstellerproduktstamm:
Präsentieren
Lieferantenprodukttyp:
Kit
Anzahl der Produkte pro Lage:
30
Herstellerproduktbeschreibung:
Mit diesem Set können Sie Ihre Unterlagen ohne Heften oder Kleben binden.
Farbe:
blau
Herstellerproduktbestellzusatz:
Präsentationsset
Lieferantenartikelnummer:
42843E
Herstellername:
Exacompta
Herstellerproduktbezeichnung:
Präsentationsset Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene
GTIN:
3130630428435
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.