Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

- Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
- Schwarz
- Schwarz
- Schwarz
- Schwarz
- Schwarz
Artikel-Nr.:
     CWECP-210508-00CE
Hersteller:
     Quo Vadis
Herst.-Nr.:
     210508-00CE
EAN/GTIN:
     3660942076159
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Lieferantenprodukttyp:
Adressenverzichnisse & Note book
Lieferantenartikelnummer:
210508E
Herstellername:
Exacompta
GTIN:
3660942076159
Herstellerproduktfamilie:
Notebookheft
Marke:
Exacompta
Herstellerproduktbestellzusatz:
Notebookheft
Herstellerproduktstamm:
Adressenverzeichnis
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Herstellerartikelnummer:
210508E
Beschreibung der Besonderheiten:
0
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Anzahl der Blätter:
32
Flächenmasse des Papiers:
85
Farbe des Einbandes:
Schwarz
Art des Motivs (Typ):
Alles in Einem
Ausführung der Lineatur:
liniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,52*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.