Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes - Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CWECP-202091C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     202091C
EAN/GTIN:
     3329682020913
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes Geschenkpapierroll mit Motiv: Tiere, Katze und Kaninchen. Ideal für den Kindergeburtstag. Das Papier der Serie Excellia hat eine Grammatur von 80g. Geschenkpapierolle im Großformat, ideal für den professionellen Bereich. 5m ist die ideale Länge, um Ihre Geschenke das ganze Jahr über schön verpacken zu können. Das Geschenkpapier ist für alle Anlässe geeignet: Geburtstagsfeier, Hochzeit, Muttertag, Vatertag oder Weihnachten. Machen Sie Ihren Liebsten eine Freude. Das Papier von Clairefontaine ist von hoher Qualität. Es ist fest beim Verpacken und widerstandsfähig bei der Handhabung. Die Produktreihe Excellia garantiert dank ihrer Grammatur von 80 g eine höhere Qualität. Das Clairefontaine-Papier wird in Frankreich
Weitere Informationen:
Anzahl der Produkte pro Lage:
24
GTIN:
3329682020913
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Lieferantenprodukttyp:
Geschenkpapiere und Verpackung
Zolltarifnummer (TARIC):
48119000
Länge:
700 | 700.000
Lieferantenartikelnummer:
202091C
Herstellerartikelnummer:
202091C
Alleinstellungsmerkmal:
Geschenkpapierroll mit Motiv: Tiere, Katze und Kaninchen. Ideal für den Kindergeburtstag.
Herstellerproduktfamilie:
Profi Angebote
Herstellerproduktstamm:
Verpackung und Geschenkpapiere
Herstellerproduktbestellzusatz:
Rollen
Farbe:
mehrfarbig
Flächenmasse des Papiers:
80
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenkpapierrolle Excellia 80g, 50x0,70m, Good Vibes
Herstellerproduktbeschreibung:
Geschenkpapierroll mit Motiv: Tiere, Katze und Kaninchen. Ideal für den Kindergeburtstag.
Herstellername:
Clairefontaine
Marke:
Clairefontaine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
201503C
€ 38,00*
Sonstiges
Clairefontaine
202090C
€ 45,53*
Sonstiges
Clairefontaine
202098C
€ 45,56*
Sonstiges
Clairefontaine
202089C
€ 45,37*
Sonstiges
Clairefontaine
202092C
€ 41,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.