Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-1494 Herst.-Nr.: 4S467806 EAN/GTIN: 4250774985522 |
| |
|
| | |
| - Sehr robust: Extra stabiles und widerstandsfähiges Polycarbonatgehäuse mit außen liegender TPU-Hülle für maximalen Rundumschutz
- Größenverstellbare Handschlaufe: Einfacher Transport und sicherer Halt in der Hand
- 360° Standfunktion: Ermöglicht bequemes Betrachten des Bildschirms im Quer- oder Hochformat
- Volle Funktionsfähigkeit: Touchscreen bleibt voll funktionsfähig
Sehr robust Unser Rugged Case Grip schützt das Tablet nicht nur optimal vor Stürzen und Stößen, sondern hält auch den härtesten Stürzen stand. Darüber hinaus ist dieses Tablet Case der perfekte Begleiter für jede Situation: Egal ob auf der Baustelle, im Büro, bei Museumsbesuchen oder im Alltag. Dank der Handschlaufe liegt das Gerät sicher in der Hand: So kann man ohne Sturz die neuen Baupläne begutachten, den Weg durch die Stadt studieren oder einfach nur die E-Mails checken. Größenverstellbare Handschlaufe Diese Tasche vereint optimalen Schutz und Funktionalität in einem! Durch den mehrschichtigen Aufbau ist diese Hülle extrem stoßfest. Getragen in der Handschlaufe liegt das Tablet sicher in der Hand. Zusätzlich sorgt die Standfunktion für einen angenehmen Bedienkomfort. 360° Standfunktion Wird das Tablet nicht in der Hand getragen, kann es mit der Standfunktion bequem und sicher auf dem nächsten Tisch abgestellt werden - horizontal oder vertikal. Perfekt, um Serien zu schauen, E-Mails zu beantworten oder Videoanrufe entgegenzunehmen. Volle Funktionsfähigkeit Das 4smarts Rugged Case Grip für Apple iPad (7.Gen./8.Gen./9.Gen.) ist sehr einfach zu montieren. Die passgenauen TPU-Abdeckungen sorgen dafür, dass alle Bedienelemente voll funktionsfähig bleiben. Durch die aufklappbaren Anschlussabdeckungen kann das iPad auch in der Tasche bequem geladen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, Tablet-Hülle Tablet-Schutz tablet-Tasche Tablethülle Tablettasche Schutz-Hülle Schutzhülle bumper case cover tablet heavy-duty hülle protective rugged tasche, outdoor Staubdichte Stoßfeste Stoßsichere Strand Tasche Trekking Wasserdic |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,93* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 16,86* | € 22,97* | | | | | 60 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,93* | € 28,33* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 21,56* | € 29,18* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,21* | € 38,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|