| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-462310 Herst.-Nr.: 4S462310 EAN/GTIN: 4250774983993 |
| |
|
| | |
| - Bis zu 7 Geräte gleichzeitig aufladen
- Gummierte Oberfläche
- Nur eine Steckdose ist erforderlich
- Bessere Organisation
Bis zu 7 Geräte gleichzeitig aufladen Bis zu 7 Geräte gleichzeitig aufladen mit nur einem Ladegerät. Die 4smarts Ladestation Office bietet eine beeindruckende Ausgangsleistung von 60 Watt und ist damit ideal für Büros mit vielen energieintensiven Geräten. Gummierte Oberfläche Die gummierte Oberfläche dieser Ladestation schützt dein Smartphone oder Tablet vor Beschädigungen. Nur eine Steckdose ist erforderlich An den sieben Ladeanschlüssen dieser Ladestation können bis zu 60 Watt an die mobilen Geräte abgegeben werden, so dass nur noch eine einzige Steckdose benötigt wird. Bessere Organisation In Büros und Arbeitsumgebungen sind oft viele Smartphones und Tablets im Einsatz, aber nur wenige Steckdosen vorhanden. Um dennoch die Möglichkeit zu bieten, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, hat 4smarts die Office Ladestation entwickelt. Die moderne und elegante Ladestation trägt zu einer besseren Organisation bei. Technische Daten - Eingangsspannung: 100-240V
- 6x USB Typ A mit DC 5V/2,4A max.
- 1x USB Typ C mit DC 5V/2.4A max.
- Breite der einzelnen Einlegefächer: 1,9 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, usb ladestation 4smarts, iphone netzteil, Drahtlos Drahtlose Drahtloser Drahtloses Handy Inductive Induktion, Induktionsladegerät Induktions Induktions-Ladegerät Induktions-Ladegerät Induktions-Lader Induktionsladegerät Induktionslader Induktiv Induktiv-Ladegerät Induktiv-Lader |
| | |
| |