| |
|
| Artikel-Nr.: CVCJ8-456294 Herst.-Nr.: 4S456294 EAN/GTIN: 4250774958441 |
| |
|
| | |
| - 4smarts 360° Schutz Set
- Hülle
- Schutzglas
- Zufriedenheitsgarantie
- Plant My Tree
4smarts 360° Schutz Set Dieser 4smarts 360° Schutz Set vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle. Mit dem Easy-Assist Montagerahmen geht bei der Anbringung des X-Pro Displayschutz “nichts mehr schief”. Perfekte Positionierung, blitzschnelle Montage – ein Kinderspiel für alle! Hülle Damit der Schutz deiner Geräterückseite nicht zu kurz kommt, enthält dieses Set eine schlanke und widerstandsfähige TPU-Hülle, die dein Smartphone nicht beschwert und doch vor allen Gefahren des Alltags schützt. Schutzglas Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern. Die oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display festzusetzen. Die richtige Wahl für extreme Anforderungen auch im gewerblichen Einsatz wie. z.B. Handel, Industrie, Handwerk, sowie Behörden und andere. Das Hochleistungsadhäsiv sorgt für blasenfreien und festen Sitz auf dem Display und ist bei einem Tausch des Schutzglases einfach und rückstandslos zu entfernen. Schutzgläser sind grundsätzlich leichter aufzubringen als eine Panzerfolie oder herkömmliche Schutzfolie. Die Gläser der X-Pro Serie sind „Case-friendly“, d.h. kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen. Zufriedenheitsgarantie Die 4smarts Zufriedenheitsgarantie lässt keine Wünsche offen. Smartifizierte Fachhändler (an Schutzglas-Schulung teilgenommen), die den X-Pro Serie Schutzglas-Montageservice anbieten, können sich auch bei einem Malheur während der Glasmontage immer auf 4smarts verlassen. Unsere tutorials4smarts bieten allen Wiederverkäufern regelmäßige, kostenlose Schulungen und Technologieupdates an. Plant My Tree We act for tomorrow! Wir bei 4smarts sind davon überzeugt, dass Jeder die Verantwortung für die Umwelt und eine bessere Zukunft mitträgt. Nach dem Prinzip Vermeiden - Reduzieren - Kompensieren, reduzieren wir den Kunststoffanteil in all unseren Verpackungen, so weit dies möglich ist und unterstützen PLANT-MY-TREE® bei der Verjüngung von Wäldern, Aufforstung und beim Waldumbau in Deutschland, mit jedem verkauften X-Pro Schutzglas mit mindestens 10 Cent. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, displayfolie panzerglas, mobiltelefon hülle, 4smarts displayfolie, Apple iPhone 13 new iPhone 2021 iPhone_13 mini Protection 360 Schutzfolie Hülle Schutzhülle Panzerglas Alpha Glass Eiger Handyversicherung Panzerglass Displex Handyschutz günstiger Handyschutz Fallschutz Bumper Tasche Case Cover Set |
| | |
| |