Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Untergestell, H150xB429xT586 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P
C+P
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-64020-00|S10002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     64020-00|S10002
EAN/GTIN:
     4064615009762
Suchbegriffe:
Untergestell
Vierkant-Stahlrohr
Stahl-Untergestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Maße (H x B x T): 150 x 429 x 586 mm, Gestell: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm | 150
Breite:
429 mm | 429
Tiefe:
586 mm | 586
Gewicht:
3 KG
Gestell:
RAL 9006 Weißaluminium
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
EAN Code:
4064615009762
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.