Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile, H1950B600T600 mm, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile, H1950B600T600 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile, H1950B600T600 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile, H1950B600T600 mm, Feuerrot
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile, H1950B600T600 mm, Feuerrot
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0494315-14|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0494315-14|S10008
EAN/GTIN:
     4066681357938
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral3000
Feuerwehrspind Evolo, Modell KOMBI, 2 Abteile für 1 Person zur getrennten Unterbringung von Einsatz- und Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite je Person links 400 mm + rechts 200 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen rechts 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 2 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Stahl-Tür mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 offenes Fach oben 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, im Schrank, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 600 mm, Korpus: RAL 3000 feuerrot, Türen: RAL 3000 feuerrot, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
600 | 600 MMT
EAN Code:
4066681357938
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
32.48
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
32.48 KG
Korpus:
RAL 3000 feuerrot
Front:
RAL 3000 feuerrot
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400+200
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
1 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1945 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
203 MMT
Wertfach Breite:
199 MMT
Wertfach Tiefe:
577 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
368 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
161 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite rechts:
399 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
199 MMT
Lichte Innentiefe:
577 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
154 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
140 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,01*
€ 624,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,69*
€ 598,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,41*
€ 596,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,40*
€ 556,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 18,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 22,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 70,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-012|
ab € 70,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 34,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.