Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 2 Abteile, H1850B1000T600 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 2 Abteile, H1850B1000T600 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 2 Abteile, H1850B1000T600 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 2 Abteile, H1850B1000T600 mm, Anthrazit
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0493315-23|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493315-23|S10010
EAN/GTIN:
     4066681356412
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 500mm 2 abteil
Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 2 Abteile, Abteilbreite 600 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 2 Wertfach-Box mit Einwurföffnung, 2 Helmböden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 2 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, im Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 1000 x 600 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
600 | 1000 MMT
EAN Code:
4066681356412
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
36.55
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
36.55 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
500
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Garderobenhaken/Person:
5
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1945 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
178 MMT
Wertfach Breite:
173 MMT
Wertfach Tiefe:
377 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
185 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
499 MMT
Lichte Innentiefe:
577 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
118 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,66*
€ 886,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,66*
€ 839,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,45*
€ 831,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,92*
€ 793,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,26*
€ 778,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,82*
€ 739,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76402|
ab € 12,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 31,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76401|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-012|
ab € 65,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76404|
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.