Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 1 Abteil, H1850B500T600 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 1 Abteil, H1850B500T600 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 1 Abteil, H1850B500T600 mm, Lichtgrau
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 1 Abteil, H1850B500T600 mm, Lichtgrau
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0493315-13|S10009
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493315-13|S10009
EAN/GTIN:
     4066681356283
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral 7035
Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 1 Abteil, Abteilbreite 600 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Wertfach-Box mit Einwurföffnung, 1 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, im Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 500 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
600 | 500 MMT
EAN Code:
4066681356283
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
24.02
Tiefe:
600 | 600 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
24.02 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
500
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Garderobenhaken/Person:
5
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1945 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
178 MMT
Wertfach Breite:
173 MMT
Wertfach Tiefe:
377 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
185 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
499 MMT
Lichte Innentiefe:
577 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
118 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 502,22*
€ 597,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,06*
€ 541,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,49*
€ 515,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 18,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 22,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 70,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-012|
ab € 70,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 34,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.