Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 3 Abteile, H1850B1500T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 3 Abteile, H1850B1500T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 3 Abteile, H1850B1500T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 3 Abteile, H1850B1500T500 mm, Anthrazit
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0493015-33|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493015-33|S10004
EAN/GTIN:
     4066681356115
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 50 cm
Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO, 3 Abteile, Abteilbreite 500 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 5 verdrehsicheren Schiebehaken, 3 Wertfach-Box mit Einwurföffnung, 3 Helmboden, verkürzt, für knickfreie Unterbringung des Nackenschutzes, 3 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, im Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 1500 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
500 | 1500 MMT
EAN Code:
4066681356115
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
42.47
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
42.47 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
500
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Unterbau:
Bodengleiter
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Helmboden:
verkürzt
Anzahl Garderobenhaken/Person:
5
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
178 MMT
Wertfach Breite:
173 MMT
Wertfach Tiefe:
377 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
185 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
499 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
118 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,53*
€ 972,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 777,40*
€ 925,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,03*
€ 879,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,18*
€ 855,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,28*
€ 821,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 65,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76406|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76407|
ab € 13,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.