Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, H1850B900T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, H1850B900T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, H1850B900T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, H1850B900T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, H1850B900T500 mm, Anthrazit
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0492015-30|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0492015-30|S10007
EAN/GTIN:
     4066681358522
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 300mm
Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 3 Wertfach mit Einwurföffnung, 3 seitliche Multifunktions-Hakenleisten mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 3 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Füße: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4066681358522
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
47.13
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
47.13 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Füße:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
100 MMT
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
203 MMT
Wertfach Breite:
299 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1583 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1487 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
299 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,23*
€ 802,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,07*
€ 749,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,64*
€ 742,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,87*
€ 710,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,87*
€ 696,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,40*
€ 657,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 65,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 17,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76401|
ab € 10,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-011|
ab € 31,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.