Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, H1850B600T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, H1850B600T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, H1850B600T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, H1850B600T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, H1850B600T500 mm, Anthrazit
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0492015-20|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0492015-20|S10010
EAN/GTIN:
     4066681358430
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 300mm
Feuerwehrspind Evolo, Modell PRAKTUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 2 Wertfach mit Einwurföffnung, 2 seitliche Multifunktions- Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 2 klappbare Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 600 MMT
EAN Code:
4066681358430
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
30.66
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
30.66 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
3
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Einwurfschlitz:
Ja
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Wertfach Höhe:
203 MMT
Wertfach Breite:
299 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1583 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1487 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
299 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
165 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
240 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76405|
ab € 13,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76404|
ab € 13,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76401|
ab € 10,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-76402|
ab € 12,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 30,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.