Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 1 Abteil, H1850B400T500 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 1 Abteil, H1850B400T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 1 Abteil, H1850B400T500 mm, Anthrazit
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 1 Abteil, H1850B400T500 mm, Anthrazit
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0491015-12|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0491015-12|S10004
EAN/GTIN:
     4066681355514
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 1 abteil
Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 400 MMT
EAN Code:
4066681355514
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
17.02
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
17.02 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen
Unterbau:
Bodengleiter
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
4
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Material Helmhalter:
Kunststoff
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Kippmaß:
1916 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1787 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1421 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1325 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
399 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
340 MMT
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, c+p feuerwehrspind
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,51*
€ 370,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 31,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 31,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 30,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 18,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-011|
ab € 31,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.