Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, H1530B400T500 mm, Anthrazi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, H1530B400T500 mm, Anthrazi
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, H1530B400T500 mm, Anthrazi
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, H1530B400T500 mm, Anthrazi
C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, H1530B400T500 mm, Anthrazi
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-0490015-12|S10010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0490015-12|S10010
EAN/GTIN:
     4066681359406
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 1 abteil
Feuerwehrspind Evolo, Modell YOUNGSTER, 1 Abteil, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 1 Wertfachtür, 1 seitliche Multifunktions- Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1530 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 400 MMT
EAN Code:
4066681359406
Höhe:
1530 | 1530 MMT
Masse:
32.53
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
32.53 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Sockel:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Unterbau:
Sockel
Niveauregulierung:
Ja
Ausführung Helmhalter:
klappbar
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
400
Eignung Wandmontage:
Ja
Ausführung Front:
offen / mit Wertfach
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
lackiert
Verstellweg Niveauregulierung:
25
Garderobenstange:
fixiert
Profil Garderobenstange:
oval
Profil Hakenleisten:
oval
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Anzahl Garderobenhaken/Person:
4
Anzahl Haken/Hakenleiste:
3
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Hakenleiste:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Material Helmhalter:
Kunststoff
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Schließkreis:
bis 1000
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Befestigung Beschriftung:
eingeprägt
Material Haken (Hakenleiste):
Edelstahl
Material Hakenleiste:
Kunststoff
Versandart:
per LKW
Kippmaß:
1610 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1467 MMT
Wertfach Höhe:
365 MMT
Wertfach Breite:
399 MMT
Wertfach Tiefe:
477 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
365 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
1101 MMT
Garderobenhöhe (Abstand Garder:
1005 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
399 MMT
Lichte Innentiefe:
477 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
327 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
340 MMT
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, c+p feuerwehrspind
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,61*
€ 430,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4800-707|
ab € 11,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-011|
ab € 33,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-01|
ab € 70,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0112|
ab € 33,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 7,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-011|
ab € 33,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 30,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.