Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Quadratstopfen für Vierkantrohre GPN 260 Q 2020 1,5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-26020200000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     26020200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stopfen für Innenschutz
Schutzstopfen
Quadratstopfen Vierkantrohr

Quadratstopfen – GPN 260Die Quadratstopfen GPN 260 bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr. Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Profilrohr, Schutzstopfen, Vierkantrohr, Lamellen
Maß A/F:
20x20
Maß Wandstärke T:
1,5x2 mm
Maß B:
15 mm
Maß C:
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3606*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,4406*
€ 0,5243
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,4306*
€ 0,5124
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,4206*
€ 0,5005
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,3606*
€ 0,4291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.