Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSTO Quadratstopfen für Vierkantrohre GPN 260 Q 120120 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Anwendungsbeispiel
Schnittzeichnung
Artikel-Nr.:
     CU2B3-26012010000
Hersteller:
     Pöppelmann KAPSTO
Herst.-Nr.:
     26012010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stopfen für Innenschutz
Schutzstopfen
Quadratstopfen Vierkantrohr

Quadratstopfen – GPN 260Die Quadratstopfen GPN 260 bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Der verstärkte Kopfbereich eignet sich für erhöhte Beanspruchung und die Lamellen sorgen für einen festen Sitz am Rohr. Die Quadratstopfen überzeugen mit einer hochwertigen Optik durch eine genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PE-LLD
Anwendungsfall:
Profilrohr, Schutzstopfen, Vierkantrohr, Lamellen
Maß A/F:
120x120
Maß Wandstärke T:
5 mm
Maß B:
107 mm
Maß C:
112 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,9394*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,8294*
€ 14,077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,7094*
€ 13,9342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,2994*
€ 13,4463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,8494*
€ 12,9108
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,9394*
€ 11,8279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.