Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ERBW Rundbürste 60 x 18 x 15x 6,0mm Drahtstärke 0,20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353158
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353158
EAN/GTIN:
     4011890084557
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Edelstahl-Rundbürste mit gewelltem Edelstahldraht mit 6 mm Schaft. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • Homogene Oberflächen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
60 x 18 x 15 x 6,0
Produktform:
gewellter Draht
Stück Gewicht:
0,118 KG
Maximale Drehzahl:
15000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste a2 60mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,29*
5 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 83,45*
€ 83,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 63,30*
€ 83,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.