Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-17045-D44-353135 Herst.-Nr.: 353135 EAN/GTIN: 4011890076682 |
| | | |
|
| | |
| Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Für zielgerichtetes Arbeiten Weitere Informationen: | | Produktabmessung: | 115 x 12 x 23 x M14 | Produktform: | gezopfter Draht | Stück Gewicht: | 0,32 KG | Maximale Drehzahl: | 12500 U/min | Materialeignung: | Stahl | Maschineneignung: | Freihand Winkelschleifer | Qualitätsstufe: | TOPline | Drahtstärke: | 0,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste 115mm, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,36* | € 21,29* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 63,84* | € 63,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 48,58002* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 127,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|